Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3134-10 Projahn, Projahn 1/4 Zoll Bit konisch L50 mm TX T10W Inhalt = 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260W-1607349
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3134-10
EAN/GTIN:
     4000146313411
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3134-10 Projahn, 3134-10, 1/4 Zoll Bit konisch L50 mm TX T10W Inhalt = 10er Pack 1/4 Zoll Bit konisch L50 mm TX T10W 10er Pack. Konisch zulaufendes Profil. Optimierter Formschlussund höhere Haftung zwischen Bit und Schraube. Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal fürden professionellen Anwender geeignet. Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitungauf modernen Produktionsanlagen. Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Teiligkeit:
10
Verwendung:
für Innen-TX-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
50 mm
Arretierung Antrieb:
Form E
Ausführung:
TX-konisch
Größe Antrieb:
6,3 [1/4]
Größe Schrauben:
T10W
Weitere Suchbegriffe: bit torx e 6,3, bit (torx®), bit torx projahn, 1/4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,71*
€ 13,13*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 13,19*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,53*
€ 13,59*
3 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,51*
€ 13,87*
1 Tag
49
1
€ 6,45*
ab € 13,08*
€ 18,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.