Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

315655 Projahn, Projahn 10 mm Bit L75 mm TX T55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1607368
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     315655
EAN/GTIN:
     4000146156551
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

315655 Projahn, 315655, 10 mm Bit L75 mm TX T55 10 mm Bit L75 mm TX T55. Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellenAnwender geeignet. Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen. Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Norm(en):
in Anlehnung an DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Verwendung:
für Innen-TX-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
75 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Ausführung:
klassisch
Größe Antrieb:
10 mm
Größe Schrauben:
T55
Weitere Suchbegriffe: 10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 3,41*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,44*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,45*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,37*
€ 3,54*
1 Tag
45
1
€ 6,45*
ab € 2,71*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.