Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

348605 Projahn, Projahn 10 mm Bit L30 mm Vielzahn M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1607421
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     348605
EAN/GTIN:
     4000146348659
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

348605 Projahn, 348605, 10 mm Bit L30 mm Vielzahn M5 10 mm Bit L30 mm Vielzahn M5. Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet. Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen. Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14 GRAMM
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Vielzahn-Schrauben
Norm(en):
in Anlehnung an DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Verwendung:
für Vielzahn-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
30 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Ausführung:
klassisch
Größe Antrieb:
10 mm
Gewindegröße:
M5
Größe Schrauben:
M5
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, bit (vielzahn), 10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 2,52*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,56*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,75*
€ 2,64*
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,64*
1 Tag
5
1
€ 6,45*
ab € 1,99*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.