Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1608028 Herst.-Nr.: 5501-521 EAN/GTIN: 4000146026441 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5501-521 Projahn, 5501-521, Bestückter Werkstattwagen GALAXY mit 7 Schubfächern und 210 - teilig Bestückung Blau/Anthrazit Bestückter Werkstattwagen GALAXY mit 7 Schubfächern und 210-tlg. Bestückung Blau/Anthrazit. Inhalt:. Bestückung 5995-021: bestehend aus 5999-111 + 5999-131 + 5999-101 + 5999-011 + 5999-321 + 5999-021 + 5999-065 + 5999-062 + 599-082 + 5999-331 + 5999-361 (Doppeleinl.). Einlage 5999-111. Knarre, Steckgriff, Gleitgriff, Innensechskantschlüssel-Satz 9-tlg.. Verlängerung 50 - 100 mm - Stecknuss BitAdapter 50 mm. Kardangelenk, Innen TX Nüsse E4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11. 6-kant Nüsse 4 - 4,5 - 5- 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm. Bit-Nüsse: PH1 - 2 - 3 - PZ1 - 2 - 3 - Schlitz 4 - 5,5 - 6,5 mm. TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40. Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm. Einlage 5999-131. Knarre, T-Gleitadapter, Verlängerung 125 - 250 mm. Kardangelenk, 6-kant Nüsse 8 - 9 -10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm. Einlage 5999-101. Schlosserhammer 500 g. Kunststoffhammer 35 cm. 4 Splintentreiber. Einlage 5999-011. 6 - 7 - 8- 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm. Einlage 5999-321. 20 - 21 - 23- 25 - 26 - 27 - 30 - 32 mm. Einlage 5999-021. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 mm. Einlage 5999-065. PH Nr. 1 - 2 - 3. PZ Nr. 1 - 2 - 3. Schlitz1,2x6,5 - 1,6x8,0 mm. Einlage 5999-062. TX8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40. Einlage 5999-082. 1Kombizange 185 mm. 1 Seitenschneider 160 mm. 1 Telefonzange 205 mm (4505-200). 1 Wasserpumpenzange245 mm. Einlage 5999-331. Flachfeile Hieb 2/200 mm, Halbrundfeile Hieb 2/200 mm. Rundfeile Hieb 2/200 mm, Vierkantfeile Hieb 2/200 mm. Dreikantfeile Hieb 2/200 mm. Einlage 5999-361 (Doppelt-Einlage). Handgewindebohrer M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12. Schneideisen M3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 - 12. Windeisen verstellbar Nr. 1 - Nr. 2 - Gewindeschablone. Schraubendreher, Werkzeughalter mit Knarre M5 - M12. Schneideisenhalter 20 x 5 - 20 x 7 - 25 x 9 - 30 x 11 - 38 x 14 mm. 26 Stück Spiralbohrer HSS-GECO, 1 - 10,2 mm um 0,5 steigend, inkl. Kernlochmaße, Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 80690 GRAMM | Teiligkeit: | 210 | Verwendung: | Wählen Sie Ihren Werkstattwagen mit dieser Bestückung | Werkstattwagen-Serie: | GALAXY | "Farbe: | blau anthrazit""" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BESTÜCKTER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.146,21* | € 1.235,66* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.233,92* | € 1.330,83* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.241,36* | € 1.341,49* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.242,12* | € 1.347,78* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.248,40* | € 1.351,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|