Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211701055, Bohrbuchse D179A 3,1x6x8 kurz, Ockert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1609724
Hersteller:
     Ockert
Herst.-Nr.:
     4053569862356
EAN/GTIN:
     4053569862356
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211701055, Bohrbuchse, kurz , Härte HRC 62 +2 , Bohrung an einem Ende gerundet , Spezialstahl, gehärtet und geschliffen , DIN 179 A, Fabrikat: Ockert
Weitere Informationen:
Bohrung F7:
3,1 mm
Durchmesser n6:
6 mm
Länge:
8 mm
Markenname:
Ockert
Herstellername:
Ockert Präzisionsteile GmbH
Herstellerartikelnummer:
9031008A
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
10
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,38*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,50*
3 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 1,03*
€ 1,57*
Lager 260
38
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,73*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,18*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.