Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211701150, Bohrbuchse D179A5,5x10x10kurz, Ockert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1609743
Hersteller:
     Ockert
Herst.-Nr.:
     4053569862547
EAN/GTIN:
     4053569862547
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211701150, Bohrbuchse, kurz , Härte HRC 62 +2 , Bohrung an einem Ende gerundet , Spezialstahl, gehärtet und geschliffen , DIN 179 A, Fabrikat: Ockert
Weitere Informationen:
Bohrung F7:
5,5 mm
Durchmesser n6:
10 mm
Länge:
10 mm
Markenname:
Ockert
Herstellername:
Ockert Präzisionsteile GmbH
Herstellerartikelnummer:
9055010A
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,60*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,11*
€ 1,66*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,67*
3 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 1,73*
Lager 260
11
1
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.