| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1609780 Herst.-Nr.: 4053569862912 EAN/GTIN: 4053569862912 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4211701335, Bohrbuchse, kurz , Härte HRC 62 +2 , Bohrung an einem Ende gerundet , Spezialstahl, gehärtet und geschliffen , DIN 179 A, Fabrikat: Ockert Weitere Informationen: | | Bohrung F7: | 11 mm | Durchmesser n6: | 18 mm | Länge: | 12 mm | Markenname: | Ockert | Herstellername: | Ockert Präzisionsteile GmbH | Herstellerartikelnummer: | 9110012A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,50* | € 2,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,53* | € 2,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,54* | € 2,25* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,34* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,77* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|