| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1610106 Herst.-Nr.: 124977R1616P253 EAN/GTIN: 4030456147147 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4215609010, Abgesetzter Stirndrehmeißel, DIN 4977 - ISO5, Hartmetall, P 25/30 rechts, Fabrikat: Wilke Weitere Informationen: | | Schaftvierkant: | 16 x 16 mm | Gesamtlänge: | 110 mm | Ausführung: | rechts | Norm: | DIN 4977 | Werkstoff: | HM | Markenname: | Wilke | Herstellername: | Wilke Zerspanungstechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 124977R1616P253 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 5,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,51* | € 6,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,51* | € 6,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,57* | € 6,14* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,07* | € 6,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|