Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215617016, Drehmeissel HM ähnlich DIN282 rechts 16x16x125mm P25/30 WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1610146
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     12282R1616P2530
EAN/GTIN:
     4030456132624
Suchbegriffe:
Außengewinde-Drehmeißel
DIN 4981
DIN 4981 Drehmeißel
DIN 4981 Stechdrehmeißel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215617016, Außengewinde-Drehmeißel, Werknorm 282 – 60° Hartmetall, P 25/30 rechts, Fabrikat: Wilke
Weitere Informationen:
Schaftvierkant:
16 x 16 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HM
Markenname:
Wilke
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
12282R1616P2530
Weitere Suchbegriffe: Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4981, 4215617016, DREHMEISSEL
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 10,59*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 8,42*
€ 11,23*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,43*
€ 11,27*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 8,53*
€ 11,38*
Lager 260
14
1
€ 4,95*
ab € 9,51*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R1010P2530
ab € 6,39*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R1212P2530
ab € 6,90*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R2020P2530
ab € 9,33*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R2525P2530
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.