Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215617025, Drehmeissel HM ähnlich DIN282 rechts 32x32x180mm P25/30 WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1610149
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     12282R3232P2530
EAN/GTIN:
     4030456133195
Suchbegriffe:
Außengewinde-Drehmeißel
DIN 4981
DIN 4981 Drehmeißel
DIN 4981 Stechdrehmeißel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215617025, Außengewinde-Drehmeißel, Werknorm 282 – 60° Hartmetall, P 25/30 rechts, Fabrikat: Wilke
Weitere Informationen:
Schaftvierkant:
32 x 32 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HM
Markenname:
Wilke
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
12282R3232P2530
Weitere Suchbegriffe: Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4981, Drehmeißel, DREHMEISSEL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,97*
€ 13,11*
1 Tag
27
€ 8,50*
ab € 9,48*
€ 13,22*
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 13,92*
€ 19,00*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,97*
€ 19,15*
Lager 260
14
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.