Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215618013, Drehmeissel HM ähnlich DIN283 rechts 12x12x160mm P25/30 WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1610151
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     12283R1212P2530
EAN/GTIN:
     4030456133515
Suchbegriffe:
DIN 4981
DIN 4981 Drehmeißel
DIN 4981 Stechdrehmeißel
Drehmeißel DIN 4981
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215618013, Innengewinde-Drehmeißel, Werknorm, 60° Hartmetall, P 25/30 rechts, Fabrikat: Wilke
Weitere Informationen:
Schaftvierkant:
12 x 12 mm
Gesamtlänge:
160 mm
kleinster Bohr-Ø:
30 mm
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HM
Markenname:
Wilke
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
12283R1212P2530
Weitere Suchbegriffe: Stechdrehmeißel DIN 4981, Innengewinde-Drehmeißel, din 4981, 4215618013, DREHMEISSEL
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,71*
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 9,37*
€ 12,57*
5
€ 4,90*
ab € 10,15*
€ 12,59*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,45*
€ 12,61*
Lager 260
30
1
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 14,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12283R1010P2530
ab € 8,42*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12283R1616P2530
ab € 10,83*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12283R2020P2530
ab € 12,09*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12283R2525P2530
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.