Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215618019, Drehmeissel HM ähnlich DIN283 rechts 20x20x210mm P25/30 WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1610153
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     12283R2020P2530
EAN/GTIN:
     4030456133720
Suchbegriffe:
DIN 4981
DIN 4981 Drehmeißel
DIN 4981 Stechdrehmeißel
Drehmeißel DIN 4981
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215618019, Innengewinde-Drehmeißel, Werknorm, 60° Hartmetall, P 25/30 rechts, Fabrikat: Wilke
Weitere Informationen:
Schaftvierkant:
20 x 20 mm
Gesamtlänge:
210 mm
kleinster Bohr-Ø:
45 mm
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HM
Markenname:
Wilke
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
12283R2020P2530
Weitere Suchbegriffe: Stechdrehmeißel DIN 4981, Innengewinde-Drehmeißel, din 4981, 15618019, DREHMEISSEL
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 15,46*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,20*
€ 16,59*
3 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 12,24*
€ 16,62*
2 Tage
60
1
€ 7,90*
ab € 12,49*
€ 16,93*
Lager 260
60
1
€ 4,95*
ab € 13,91*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12283R1010P2530
ab € 8,42*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12283R1212P2530
ab € 9,19*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12283R1616P2530
ab € 10,83*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12283R2525P2530
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.