Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220309812, Hammerbohrer EXPERT 6x200x265mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1610275
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     4059952532356
EAN/GTIN:
     4059952532356
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer bosch 6x250x315mm
hammerbohrersatz bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220309812, SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X, 10er-Großpack , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk und Beton Lieferung: In Kunststoffbox., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900162
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, HAMMERBOHRER
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
104
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 54,56*
€ 65,39*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 54,72*
€ 65,40*
Lager 260
3
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 56,28*
€ 67,52*
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 54,58*
€ 70,12*
4 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 58,96*
€ 70,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,52*
€ 80,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,20*
€ 79,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,14*
€ 78,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,25*
€ 75,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,28*
€ 66,97
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.