Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220309818, Hammerbohrer EXPERT 8x100x165mm Bosch VE à 50 Stück SDS plus-7X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1610277
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     4059952532653
EAN/GTIN:
     4059952532653
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220309818, SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X, 50er-Großpack , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk und Beton Lieferung: In Kunststoffbox., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900192
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, HAMMERBOHRER
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,58*
6 Tage
37
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,61*
€ 156,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 137,05*
€ 163,56*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 136,82*
€ 163,84*
Lager 260
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,48*
€ 169,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,00*
€ 201,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,88*
€ 184,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,79*
€ 178,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 147,02*
€ 174,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 144,10*
€ 171,48
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 141,48*
€ 168,36
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.