Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220309821, Hammerbohrer EXPERT 8x150x215mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1610278
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     4059952532417
EAN/GTIN:
     4059952532417
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrersatz bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220309821, SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X, 10er-Großpack , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk und Beton Lieferung: In Kunststoffbox., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900168
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, 20309821, HAMMERBOHRER
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 39,21*
€ 46,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 39,31*
€ 46,10*
Lager 260
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,49*
€ 47,51*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 41,43*
€ 48,29*
4 Tage
9
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 42,57*
€ 49,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,51*
€ 56,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,19*
€ 56,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,36*
€ 55,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,91*
€ 53,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,53*
€ 51,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,49*
€ 48,18
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 40,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.