Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220309838, Hammerbohrer EXPERT 8x100x165mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1610281
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     4059952532561
EAN/GTIN:
     4059952532561
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220309838, SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X, 30er-Großpack , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk und Beton Lieferung: In Kunststoffbox., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900183
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, 20309838, HAMMERBOHRER
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
82
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 90,89*
€ 104,80*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 90,88*
€ 104,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,74*
€ 104,82*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 91,07*
€ 105,71*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,08*
€ 109,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,14*
€ 129,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,88*
€ 129,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,85*
€ 124,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,68*
€ 118,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,08*
€ 111,96
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 94,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.