Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220309844, Hammerbohrer EXPERT 10x150x215mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1610283
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     4059952532608
EAN/GTIN:
     4059952532608
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220309844, SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X, 30er-Großpack , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk und Beton Lieferung: In Kunststoffbox., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900187
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, HAMMERBOHRER
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
47
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 123,28*
€ 142,55*
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 123,64*
€ 142,56*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 123,70*
€ 142,58*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 124,75*
€ 144,11*
Lager 260
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 128,53*
€ 148,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,80*
€ 177,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,35*
€ 176,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,30*
€ 165,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,79*
€ 160,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,53*
€ 152,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 128,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.