Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220309868, Hammerbohrer EXPERT 10x100x165mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1610285
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     4059952532431
EAN/GTIN:
     4059952532431
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrersatz bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220309868, SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X, 10er-Großpack , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk und Beton Lieferung: In Kunststoffbox., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900170
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, SDS-plus-Hammerbohrer, HAMMERBOHRER
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 39,97*
€ 46,77*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 39,76*
€ 46,78*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 39,94*
€ 46,82*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 40,15*
€ 47,20*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,30*
€ 48,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,21*
€ 57,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,93*
€ 57,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,11*
€ 56,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,64*
€ 54,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,18*
€ 52,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,30*
€ 49,15
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 41,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.