Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220309871, Hammerbohrer EXPERT 10x100x165mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1610286
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     4059952532592
EAN/GTIN:
     4059952532592
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220309871, SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X, 30er-Großpack , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk und Beton Lieferung: In Kunststoffbox., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900186
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, HAMMERBOHRER
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,85*
€ 124,10*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 106,68*
€ 124,11*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 107,34*
€ 124,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,36*
€ 124,38*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,36*
€ 128,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,34*
€ 152,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,93*
€ 152,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,83*
€ 146,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,89*
€ 139,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,36*
€ 132,52
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 111,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.