Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220309880, Hammerbohrer EXPERT 12x100x165mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1610289
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     4059952532462
EAN/GTIN:
     4059952532462
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer 12mm sds-plus
hammerbohrersatz bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220309880, SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X, 10er-Großpack , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk und Beton Lieferung: In Kunststoffbox., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900173
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, SDS-plus-Hammerbohrer, HAMMERBOHRER
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
101
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 46,93*
€ 54,86*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 47,11*
€ 54,88*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 46,83*
€ 55,86*
Lager 260
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 48,57*
€ 56,63*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 49,70*
€ 57,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,63*
€ 67,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,18*
€ 66,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,45*
€ 65,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,83*
€ 64,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,12*
€ 60,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,57*
€ 57,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 48,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.