Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4251203010, Präz.-Streichmass 250mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1611681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4029713002176
EAN/GTIN:
     4029713002176
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4251203010, Präzisions-Streichmaß , Genauigkeit nach Werksnorm , Aus rostfreiem Stahl, mattiert , Flache, stabile Ausführung , Feststellschraube , Anreißkante gehärtet, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Messbereich:
250 mm
Nonius unten:
1 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
321302
Weitere Suchbegriffe: Streichmass, PRÄZ.-STREICHMASS
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 18,37*
€ 25,00*
Lager 260
56
1
€ 4,95*
ab € 19,26*
€ 25,03*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,82*
€ 25,67*
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 20,35*
€ 26,93*
5 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 21,13*
€ 27,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.