Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4256313029, Schlauchwasserwaage 20m Admiral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1611737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4006918615202
EAN/GTIN:
     4006918615202
Suchbegriffe:
Schlauch-Wasserwaage
Schlauchwaage
Schlauchwasserwaage
schlauchwasserwaage 20 m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4256313029, Schlauchwasserwaage , PVC, glasklar , Ideal zum präzisen Übertragen von Höhenmaßen wie z. B. den Meterriss Lieferung: Mit einem Trichter und zwei Stöpseln. Vorteil: Durch das Prinzip der kommunizierenden Röhren wird weder eine Sichtlinie noch ein ebener Untergrund benötigt., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Innen-Ø:
8 mm
Wandstärke:
1,2 mm
Markenname:
KLOTZ Technics
Herstellername:
KLOTZ technics GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
2412-20
Weitere Suchbegriffe: schlauch wasserwaage, Wasserwaagen, SCHLAUCHWASSERWAAGE
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 8,35*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 6,61*
€ 8,62*
1 Tag
14
1
€ 6,95*
ab € 6,68*
€ 8,66*
Lager 260
62
1
€ 4,95*
ab € 6,74*
€ 8,74*
1 Tag
62
10
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2412-15
ab € 5,36*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2412-30
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.