Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612301 Herst.-Nr.: 5032227490017 EAN/GTIN: 5032227490017 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270602166, Multifunktionsprodukt WD-40® , Silikon-, harz- und PTFE-frei , Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Reiniger , Unterwandert Rostschichten, löst festsitzende Mechaniken und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile , Entfernt hartnäckigen Schmutz, verdrängt Feuchtigkeit vonelektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme , Hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Bildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert , Temperatureinsatzbereich: –50 °C bis+150 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, Fabrikat: WD-40 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 100-ml-Sprühdose | Markenname: | WD-40 | Herstellername: | WD-40 Company Ltd. | Herstellerartikelnummer: | 49001 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Korrosionsschutzöl, Kriechöl, Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, Rostlöser, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schließzylinder-Pflegespray, Schließzylinderpflegespray, Schlosspflegespray, Universalöl, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, kontaktspray wd 40, kontaktreiniger, rostlöser spray, Multifunktions-Spray, MULTIFUNKTIONSPRODUKT |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 2,57* | € 2,61* | | | | | 4 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,41* | € 2,93* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 2,49* | € 3,03* | | | | | 3 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,49* | € 3,03* | | | | Lager 260 | | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,52* | € 3,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 73,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|