Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270602218, Rostlöser Specialist Smart Straw Spraydose 400ml WD-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-1612308
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     5032227005556
EAN/GTIN:
     5032227005556
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
Rostlöser
Universalschmierstoff
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270602218, Rostlöser WD-40 Specialist , Schnell wirkender Löser , Durchdringt und trennt festsitzende Teile ,Wasserabweisend zum Schutz vor weiterer Korrosion , Geeignet für Legierungen, Gummi, Plastik und die meisten Lackierungen , NSF H2-registriert , Temperatureinsatzbereich: –20 °C bis +90 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, Fabrikat: WD-40
Weitere Informationen:
Ausführung:
400-ml-Sprühdose mit Smart Straw
Markenname:
WD-40
Herstellername:
WD-40 Company Ltd.
Herstellerartikelnummer:
49348/25NBA

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
173
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 9,26*
2 Tage
285
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,62*
€ 9,45*
2 Tage
285
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 9,51*
3 Tage
288
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 9,51*
Lager 260
288
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 11,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 136,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WD-40 Company
49377
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.