Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270602439, Hochleistungsfett LZ 50g Tube E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1612331
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784015615
EAN/GTIN:
     4317784015615
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270602439, Hochleistungsfett LZ , Silikonfrei , Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie Gleitflächen bei normalen Belastungen und bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten , Zur Minderung von Reibung und Verschleiß, Unterstützung der Abdichtungen, Schutz vor Korrosion , Für Förderrollenlager, Elektromotorlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb, Lebensdauergeschmierte KFZ-Lagerungen, Abschmierfett bei Bau- und Landmaschinen , Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2 , Bezeichnung nach DIN51502: KP2K-30 , Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C (kurzfristig bis+140 °C) Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, Fabrikat: E-COLL
Weitere Informationen:
Ausführung:
50-g-Tube
Markenname:
E-COLL
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784015615
Weitere Suchbegriffe: gleit und wälzlagerfett, 4270602439, HOCHLEISTUNGSFETT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
340
20
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 2,39*
3 Tage
272
20
€ 4,79*
ab € 1,96*
€ 2,56*
Lager 260
320
20
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,58*
20
€ 4,80*
ab € 2,33*
€ 3,05*
6 Tage
360
1
€ 4,30*
ab € 2,16*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.