Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270602579, Hochdruck-Haftfett-Spray 300ml E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 9
Image 10
Image 11
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-1612340
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784348898
EAN/GTIN:
     4317784348898
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
Schmierfett
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270602579, Hochdruck-Haftfett , Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten , Korrosionsschutz von gleitenden Teilen , Korrosionsschutz gegen Einwirkung durch aggressive Wässer, Gase und Laugen , Guter Schutz vor Meerwasser und salzhaltiger Luft, gute Medienbeständigkeit , Silikonfrei , Offene Getriebe, Schrauben, Scharniere , Wälzlager, Gleitlager und Wasserpumpen, Wasserturbinen, Schleusentore, KFZ-Waschanlagen, Zylinderführungen, Gewindespindeln , Schnecken in Unterwassergeräten , Offshore-Bauteile, Hebezeuge , Container- und Trailer-Zurreinrichtungen , Yachten, Werftzulieferer-Bauteile , NLGI-Klasse 2 , Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C, kurzfristig bis +130 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, Fabrikat: E-COLL
Weitere Informationen:
Ausführung:
300-ml-Sprühdose
Markenname:
E-COLL
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784348898

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: haftfett, 4270602579, HOCHDRUCK-HAFTFETT-SPRAY
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
660
24
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,11*
2 Tage
660
12
€ 5,90*
ab € 5,52*
€ 7,40*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 5,65*
€ 7,53*
2 Tage
672
1
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 7,89*
Lager 260
660
12
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,0218* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 103,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.