| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612348 Herst.-Nr.: 4317784243483 EAN/GTIN: 4317784243483 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270602823, Keilriemenspray , Leistungssteigernd (bis zu 50 % mehr Riemenzugkraft) , Haftstark (gegen Riemenschlupf und Riemenpfeifen) , Erhöht die Lebensdauer , Silikonfrei , Universell für alle Keil-, Rund-,Zahn- und Flachriemen an Gebläsen, Motoren, Kompressoren, Pumpen, Ventilatoren, Mühlen etc. , Trocknung bei +20 °C in 10 Minuten Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, Fabrikat: E-COLL Weitere Informationen: | | Ausführung: | 400-ml-Sprühdose | Markenname: | E-COLL | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784243483 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schmierspray, 70602823, KEILRIEMENSPRAY |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,68* | € 6,16* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,06* | € 6,52* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Dose | € 4,79* | ab € 5,67* | € 7,26* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Dose | € 6,99* | ab € 6,39* | € 8,20* | | | | | 3 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,30* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 73,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|