Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270606225, Standardisolierband 15 mm / 25m schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1612451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4022742001295
EAN/GTIN:
     4022742001295
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270606225, Elektro-Isolierband , Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis , Für alle Standardisolierarbeiten im Elektrobereich , Es ist ebenso fürReparaturen, zum farbigen Kennzeichnen und Bündeln universell einsetzbar , VDE und ÖVE Zertifiziert nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PV Cp/105, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
15 mm
Länge:
25 m
Markenname:
Certoplast
Herstellername:
certoplast Technische
Herstellerartikelnummer:
60100783
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, Klebeband, STANDARDISOLIERBAND
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,74*
Lager 260
53
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,75*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,75*
1 Tag
55
1
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 1,81*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 1,22*
€ 1,88*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,75*
€ 2,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,0464* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.