Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271002424, Kunstharzverdünner 1L Dose E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-1612554
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784006804
EAN/GTIN:
     4317784006804
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunstharzverdünner
kunstharzverdünner 1l e-coll
kunstharzverdünner e-coll
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271002424, Kunstharzverdünner , Kann im Streich-, Walz-, Tauch- und Spritzverfahren eingesetzt werden , Für Kunstharz- und Öl-Lacke , Silikonfrei , Verdünnungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe und den Heimwerker , Aufgrund der zögernden Verdunstung auch für Lacktauchung geeignet Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden Signalwort:Gefahr Gefahrenhinweise: H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition, Fabrikat: E-COLL
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-l-Dose
Markenname:
E-COLL
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784006804

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: KUNSTHARZVERDÜNNER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
360
12
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 4,72*
1 Tag
360
24
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,97*
Lager 260
360
12
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 5,23*
1 Tag
360
1
€ 7,90*
ab € 3,69*
€ 5,54*
6 Tage
365
1
€ 4,30*
ab € 3,83*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 62,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.