Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271206118, PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 5,0x1,5mm 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1612634
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003991580083
EAN/GTIN:
     4003991580083
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271206118, PVC-Schlauch APDatec 840, glasklar , Universell einsetzbar , Zum Durchleiten von allen Lebensmitteln nach Verordnung (EU) 10/2011 Kat. A, B und C , Temperaturbeständigkeit –20 °C bis +65°C, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
5 mm
Außen-Ø:
8 mm
Wandstärke:
1,5 mm
Schlauchlänge:
100 m
Markenname:
APD Schlauchtechnik
Herstellername:
APD Schlauchtechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
840 005 15 00
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest, pvc-schlauch id 5mm, Lebensmittelschlauch, PVC-SCHLAUCH
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,33*
€ 27,54*
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 21,28*
€ 27,60*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 22,92*
€ 29,66*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 24,13*
€ 30,99*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 24,47*
€ 32,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,2128* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.