Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271206124, PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 10,0x2,0mm 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1612636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003991580243
EAN/GTIN:
     4003991580243
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271206124, PVC-Schlauch APDatec 840, glasklar , Universell einsetzbar , Zum Durchleiten von allen Lebensmitteln nach Verordnung (EU) 10/2011 Kat. A, B und C , Temperaturbeständigkeit –20 °C bis +65°C, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10 mm
Außen-Ø:
14 mm
Wandstärke:
2 mm
Schlauchlänge:
50 m
Markenname:
APD Schlauchtechnik
Herstellername:
APD Schlauchtechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
840 010 20 50
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest, APD-Schlauch, PVC-SCHLAUCH
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
12
€ 4,95*
ab € 23,30*
€ 30,00*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 23,55*
€ 30,15*
€ 4,90*
ab € 23,27*
€ 31,07*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 24,55*
€ 31,32*
€ 5,95*
ab € 26,51*
€ 33,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,466* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.