Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271206130, PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 13,0x3,0mm 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1612638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003991580311
EAN/GTIN:
     4003991580311
Suchbegriffe:
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
PVC-Schlauch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271206130, PVC-Schlauch APDatec 840, glasklar , Universell einsetzbar , Zum Durchleiten von allen Lebensmitteln nach Verordnung (EU) 10/2011 Kat. A, B und C , Temperaturbeständigkeit –20 °C bis +65°C, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
19 mm
Wandstärke:
3 mm
Schlauchlänge:
50 m
Markenname:
APD Schlauchtechnik
Herstellername:
APD Schlauchtechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
840 013 30 50
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 0,89*
€ 1,09*
19 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,12*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,17*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,22*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 42,40*
€ 51,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.