Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271206136, PVC-Schlauch APDatec 840 glasklar 19,0x3,5mm 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1612640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003991580441
EAN/GTIN:
     4003991580441
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271206136, PVC-Schlauch APDatec 840, glasklar , Universell einsetzbar , Zum Durchleiten von allen Lebensmitteln nach Verordnung (EU) 10/2011 Kat. A, B und C , Temperaturbeständigkeit –20 °C bis +65°C, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
19 mm
Außen-Ø:
26 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Schlauchlänge:
50 m
Markenname:
APD Schlauchtechnik
Herstellername:
APD Schlauchtechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
840 019 35 50
Weitere Suchbegriffe: schlauch, abriebfest, Lebensmittelschlauch, PVC-SCHLAUCH
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 74,16*
€ 92,11*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 74,29*
€ 92,14*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 74,85*
€ 92,15*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,53*
€ 95,23*
€ 4,90*
ab € 75,51*
€ 95,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,497* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.