Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271814380, Schweißkabelstecker 400 A(16-35 qmm) Z 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1612713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816093689
EAN/GTIN:
     4330816093689
Suchbegriffe:
Schweißkabelkupplung
Schweißkabelstecker
schweißkabelstecker
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271814380, Steckerteil Standard, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
für Kabel:
1635 mm²
für Belastungen bis:
400 A
Zapfengröße:
13 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Ersatzstecker, SCHWEIßKABELSTECKER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,98*
€ 5,79*
1
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 5,85*
1 Tag
50
1
€ 8,50*
ab € 4,12*
€ 5,97*
1
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 6,62*
Lager 260
50
1
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.