Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271814477, Massekabel-Set m. Stecker5 m 200 A (10-25 qmm) Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1612719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5x25G,T25, 9211i
EAN/GTIN:
     4053569731973
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel 5m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271814477, Massekabel-Set, Gummi Inhalt: , Gummi-Schweißkabel 5 m , Masseklemme und Stecker, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Kabelquerschnitt:
25 mm²
Zapfengröße:
9 mm
Belastung:
200 A
Stecker für Kabel:
1025 mm²
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 200a, 71814477, MASSEKABEL-SET
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,71*
€ 49,24*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 38,02*
€ 49,47*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 39,45*
€ 51,01*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 39,75*
€ 51,25*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 40,42*
€ 53,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.