| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612735 Herst.-Nr.: S2352020 EAN/GTIN: 4030971000682 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271814843, Spritzerschutzdecke JT 600 HT , Toxikologisch unbedenklich und asbestfrei , DIN EN 13501-1 (Europäischer Brandschutztest) , Beidseitig hochtemperaturbeschichtet, Stärke 1,6 mm , Mechanisch belastbar , Kurzfristig belastbar bis 850 °C, dauerbelastbar bis 750 °C , Nicht brennbar A2-s1, d0, Fabrikat: Jutec Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4330 GRAMM | Abmessungen: | 2000 x 2000 mm | Stärke: | 1,6 mm | Markenname: | Jutec | Herstellername: | Jutec GmbH | Herstellerartikelnummer: | S2352020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,35* | € 87,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,22* | € 87,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,82* | € 89,36* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,34* | € 93,37* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,68* | € 129,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 m² (ab € 26,67* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|