| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1628714 Herst.-Nr.: 128471354 EAN/GTIN: 5715492234004 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5357001351, Hochdruckreiniger MC 2C-120/520 XT Produkteigenschaften: , Schlauchtrommel mit Schlauchführung , Ergo-System für ermüdungsfreies Arbeiten , Wassermengenregulierung , Automatik Start/Stopp: Pumpe undMotor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist , Stahlarmierter Hochdruckschlauch Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Ergo 2000-Pistole, Schlauchtrommel, 15 m Hochdruckschlauch, Reinigungsmitteltank, Fabrikat: Nilfisk Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 29825 GRAMM | Typ: | MC 2C-120/520 XT | Leistung: | 2300 W | Spannung: | 230 V | Arbeitsdruck: | 120 bar | Wasserleistung qmax/qiec: | 520/470 l/h | max. Wasserzulauftemperatur: | 60 °C | Reinigungsmitteltank: | 2,5 l | Pumpendrehzahl: | 2800 min-1 | Abmessung (L x B x H): | 394 x 391 x 955 mm | Herstellername: | Nilfisk GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 57001351, HOCHDRUCKREINIGER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 600,68* | € 664,19* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 602,17* | € 667,34* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 613,52* | € 676,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 611,63* | € 676,88* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 625,85* | € 688,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|