| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260W-1628716 Herst.-Nr.: 128471270 EAN/GTIN: 5715492223794 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5357001353, Hochdruckreiniger Core 150-10 PowerControl Produkteigenschaften: , Zuverlässige Aluminiumpumpe , Schlauchtrommel mit Schlauchführung , PowerControl: Druckeinstellung in 3 Stufen per Knopfdruck , Automatik Start/Stopp: Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist , Click & Clean Düsensystem für schnellen und einfachen Düsenwechsel , Schnellschlusskupplungen mit Anti-Drill-System , Zubehör Aufbewahrung direkt am Gerät Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Hochdruckpistole mit Strahlrohr, 6 m SuperFlex Hochdruckschlauch, Flachstrahldüse, Dreckfräse, Schaumsprüher mit Flasche, Bürste, Premium Fahrzeugreinigungsset (Fahrzeugdüse, Unterbodendüse, Schaumsprüher, Waschhandschuh, Reinigungstuch), Fabrikat: Nilfisk Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 13900 GRAMM | Typ: | 140-6 PowerControl | Leistung: | 1800 W | Spannung: | 230 V | Arbeitsdruck: | 140 bar | Wasserleistung qmax/qiec: | 374/348 l/h | max. Wasserzulauftemperatur: | 40 °C | Abmessung (L x B x H): | 300 x 371 x 882 mm | Herstellername: | Nilfisk GmbH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 57001353, HOCHDRUCKREINIGER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 168,87* | € 201,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 169,61* | € 202,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 172,55* | € 207,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 237,70* | € 279,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|