Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1635056 Herst.-Nr.: F016800628 EAN/GTIN: 4059952627908 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
F016800628, Zubehör für Akku-Rasentrimmer Ersatzfaden 24 m, 2,4 mm. Ideal zum Trimmen von Gras und Unkraut, Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 112 GRAMM | Fadendurchmesser: | 2.4 mm | Fadenlänge: | 24 m | Form: | Spiralförmig | Kompatibel mit: | GRT 18V-33 / GFR 18V-23 | Volumen: | 0,89 dm3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkurasentrimmer, Bosch Ersatzteile, Ersatzfadenkassette, Ersatzfadenmagazin, Ersatzfadenspule, Fadenkassette, Fadenmagazin, Fadenspule, Benzin-Rasentrimmer, Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, Mähfaden, Rasentrimmerfaden, Trimmerfaden, akku für bosch rasentrimmer, akku für bosch, akku für bosch professional, 4059952627908, ZUBEHÖR |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,40* | € 20,49* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,44* | € 20,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 15,80* | € 22,26* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,20* | € 22,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,38* | € 23,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|