Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Akku-Freischneider Freischneider-Messer 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1635058
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800629
EAN/GTIN:
     4059952627915
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F016800629, Zubehör für Akku-Freischneider Freischneider-Messer 23 cm. Ideal zum Trimmen von hohem Gras oder dichterer Vegetation wie Brennnesseln und Dornengestrüpp, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5014 GRAMM
Bohrung:
25.4 mm
Form:
3-Zahn-Blatt
Klingendicke:
2 mm
Kompatibel mit:
GRT 18V-33 / GFR 18V-23
Schnittkreisdurchmesser:
23 cm
Volumen:
0,291 dm3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 29,60*
€ 29,60*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 22,27*
€ 30,03*
€ 4,90*
ab € 21,89*
€ 30,18*
€ 5,95*
ab € 22,65*
€ 30,46*
4 Tage
6
€ 4,79*
ab € 22,84*
€ 30,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.