Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku MultiMaster AMM500 PLUS AMPShare, 71293862000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-1639128
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71293862000
EAN/GTIN:
     4014586895338
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

71293862000, Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) in der Variante ohne Akku und Ladegerät - mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe. Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus. DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung. Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung. Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind. Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags. Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar. Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System. Lieferumfang: Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm) 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136). Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung. StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung. QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentierte, Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3900 GRAMM
TariffNo:
84672920
GrossWeight:
4.6972 kg
CountryOfOrigin:
DE
Akku-Spannung:
18 V
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle:
18 V AMPShare
Schwingungen:
11 000 - 18 500 1/min
Werkzeugaufnahme:
StarlockPlus
Werkzeugwechsel:
QuickIN
Amplitude:
2 x 1,7°
Gewicht ohne Akku:
1,30 kg
FEIN Vorteile:
Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar. | Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 114,97*
€ 140,40*
Frei Haus
ab € 155,19*
€ 187,89*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 161,46*
€ 191,77*
13 Tage
50
Frei Haus
ab € 161,88*
€ 192,09*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,29*
€ 201,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.