| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1639129 Herst.-Nr.: 71293864000 EAN/GTIN: 4014586895352 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
71293864000, Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören - zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr. Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus. DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung. Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung. Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind. Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags. Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. DieCOOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar. Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional18 V Akkus. Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System. Lieferumfang: E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm) 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm) 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm) 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm) 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm) 1 HM Raspel (Dreieckform) 1 Spachtel 1 Schleifplatte gelocht je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180) 1 Absaugvorrichtung 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV 2 Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 2 Ah) 1 Kunststoff-Werkzeugk, Fabrikat: Fein Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 5900 GRAMM | Akku-Spannung: | 18V | Akku-Kompatibilität: | Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen | Akku-Schnittstelle: | 18 V AMPShare | Schwingungen: | 10 000 - 19 5001/min | Werkzeugaufnahme: | StarlockMax | Werkzeugwechsel: | QuickIN | Amplitude: | 2 x 2,0 ° | Gewicht ohne Akku: | 1,2kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,90* | € 313,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 267,26* | € 313,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,73* | € 323,36* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,88* | € 323,47* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,85* | € 350,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|