| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1639678 Herst.-Nr.: 92604241010 EAN/GTIN: 4014586895628 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
92604241010, 2 ProCORE Li-Ionen-Akkus mit Highpower-Zellen mit Schnellladegerät GAL 18V-160. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 16 Ampere, Power Boost Lademodus, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Mit Ladestandsanzeige und Vorrichtung zur Wandmontage. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 16 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 20 min., ProCORE 18 V 4.0Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 36 min., Fabrikat: Fein Weitere Informationen: | | TariffNo: | 85076000 | GrossWeight: | 4.422 kg | CountryOfOrigin: | MY | Spannung: | 18 V | Kapazität: | 12 Ah |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AKKU |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 495,89* | € 554,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 493,54* | € 555,01* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 494,45* | € 556,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 475,68* | € 557,94* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,81* | € 573,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|