Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43308, Klingspor LS 309 X Bänder, 100 x 915 mm Korn 180 F5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1647271
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     43308
EAN/GTIN:
     4014855059966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

43308, LS 309 X Bänder, 100 x 915 mm Korn 180 F5, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Bänder
Herstellerproduktbezeichnung:
Schleifbänder mit Gewebeunterlage
Produkttypbezeichnung:
LS 309 X
Art der Unterlage:
Gewebe
Breite:
100 mm
Körnung (nach Hersteller):
180
Länge:
915 mm
Qualität der Unterlage:
Baumwollgewebe, schwer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Bänder
Streudichte:
dicht
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,59*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,40*
€ 38,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 29,85*
€ 41,77*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 36,50*
€ 55,10*
7 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,53*
€ 64,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,40*
€ 45,696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,22*
€ 41,9118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,02*
€ 39,2938
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 28,40*
€ 33,796
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.