Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62604, Klingspor CS 411 Y Bänder, 75 x 2000 mm Korn 50 F4G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1647372
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     62604
EAN/GTIN:
     4014855058747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

62604, CS 411 Y Bänder, 75 x 2000 mm Korn 50 F4G, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
230 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Bänder
Herstellerproduktbezeichnung:
Schleifbänder mit Gewebeunterlage
Produkttypbezeichnung:
CS 411 Y
Art der Unterlage:
Gewebe
Breite:
75 mm
Körnung (nach Hersteller):
50
Länge:
2000 mm
Qualität der Unterlage:
Polyester-Gewebe
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Bänder
Streudichte:
dicht
Weitere Suchbegriffe: schleifband 75x2000 mm, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Poliermittel, CS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 10,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 61,10*
€ 79,90*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 82,33*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 86,42*
€ 107,07*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 86,62*
€ 107,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,33*
€ 97,9727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,96*
€ 96,3424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,46*
€ 93,3674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,17*
€ 89,4523
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,11*
€ 84,6209
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 65,25*
€ 77,6475
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.