Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

292939, Klingspor PS 29 F Breitbänder, 1350 x 2620 mm Korn 80 F1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1647446
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     292939
EAN/GTIN:
     4014855120581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

292939, PS 29 F Breitbänder, 1350 x 2620 mm Korn 80 F1, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2000 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Bänder
Herstellerproduktbezeichnung:
Breitbänder mit Papierunterlage
Produkttypbezeichnung:
PS 29 F ACT
Art der Unterlage:
Papier
Breite:
1350 mm
Körnung (nach Hersteller):
80
Länge:
2620 mm
Qualität der Unterlage:
Papier, ca. 300 g/qm
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Breitbänder
Streudichte:
offen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,70*
€ 74,83*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 381,72*
€ 445,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 397,71*
€ 485,25*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 589,21*
€ 678,26*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 572,71*
€ 724,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 445,21*
€ 529,7999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 441,92*
€ 525,8848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 399,53*
€ 475,4407
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 392,93*
€ 467,5867
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 381,72*
€ 454,2468
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 38,172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.