Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12005, Klingspor SM 611 Schleifmopräder LS 309 X, 100 x 30 x 21 mm Korn 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1648506
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     12005
EAN/GTIN:
     4014855028023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12005, SM 611 Schleifmopräder LS 309 X, 100 x 30 x 21 mm Korn 120, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
210 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Mop
Herstellerproduktbezeichnung:
Schleifmop
Produkttypbezeichnung:
SM 611
Innendurchmesser:
21 mm
Außendurchmesser:
100 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
50 m/s
Art der Unterlage:
Gewebe
Durchmesser der Aussparung:
60.2 mm
Breite:
30 mm
Körnung (nach Hersteller):
120
Qualität der Unterlage:
Baumwollgewebe, schwer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schleifmopräder
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
21 mm
max. Drehzahl:
9500 1/s
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,60*
€ 22,38*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 74,77*
€ 92,52*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,73*
€ 93,02*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 78,86*
€ 101,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 79,15*
€ 107,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,02*
€ 110,6938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,79*
€ 110,4201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,48*
€ 105,2912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,51*
€ 101,7569
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 80,68*
€ 96,0092
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 75,73*
€ 90,1187
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14821
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.