Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12913, Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 40 x 15 x 6 mm Korn 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1648700
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     12913
EAN/GTIN:
     4014855016181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12913, KM 613 Schleifmopstifte, 40 x 15 x 6 mm Korn 240, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Mop
Herstellerproduktbezeichnung:
Kleinschleifmop
Produkttypbezeichnung:
KM 613
Außendurchmesser:
40 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
40 m/s
Art der Unterlage:
Gewebe
Breite:
15 mm
Körnung (nach Hersteller):
240
Qualität der Unterlage:
Baumwollgewebe, schwer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schleifmopstifte
max. Drehzahl:
19000 1/s
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,34*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 2,97*
1
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 2,99*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 2,24*
€ 3,19*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,17*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.