Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13015, Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 60 x 15 x 6 mm Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1648742
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13015
EAN/GTIN:
     4014855016662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

13015, KM 613 Schleifmopstifte, 60 x 15 x 6 mm Korn 60, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Mop
Herstellerproduktbezeichnung:
Kleinschleifmop
Produkttypbezeichnung:
KM 613
Außendurchmesser:
60 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
40 m/s
Art der Unterlage:
Gewebe
Breite:
15 mm
Körnung (nach Hersteller):
60
Qualität der Unterlage:
Baumwollgewebe, schwer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schleifmopstifte
max. Drehzahl:
12700 1/s
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,40*
1
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,44*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,49*
€ 3,62*
6 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 2,57*
€ 3,66*
6 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.