Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357001191, Akku-Winkelbohrschr. soloC18RAD-0 Milwaukee ohne Akku ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1650514
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933427189
EAN/GTIN:
     4002395239085
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357001191, Akku-Winkelbohrmaschine C18 RAD-0 Extrem handlich mit nur 100 mm Länge: Diese Akku-Winkelbohrmaschine bietet eine elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe. Produkteigenschaften: , REDLINK PLUS-Elektronik , Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung und Überlastschutz , Groß dimensionierter Schalter für hohen Anwenderkomfort , 10-mm-Schnellspannbohrfutter mitSpindel-Lock , LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs , Akku-Ladestandanzeige Lieferumfang: Maschine,10-mm-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1472 GRAMM
Typ:
C18 RAD-0
Spannung:
18 V
Nenndrehzahl:
01500 min-1
Bohr-Ø Holz/Stahl:
28/10 mm
Bohrfutterspannbereich:
110 mm
Gewicht inkl. Akku:
1,9 kg
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4933427189
Markenname:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: Akku-Winkelbohrmaschine, Akkuwinkelbohrmaschine, akku winkelbohrmaschine, 57001191, AKKU-WINKELBOHRSCHRAUBER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 132,82*
€ 162,04*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 135,12*
€ 163,47*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 138,15*
€ 166,35*
€ 5,95*
ab € 140,16*
€ 169,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,14*
€ 172,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,32*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,87*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,67*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 223,12*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,04*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,50*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,27*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,82*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,71*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,02*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.